Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschalter 3VA6 UL Frame 600 3VA6440-8JT31-2AA0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Leistungsschalter 3VA6 UL Frame 600 3VA6440-8JT31-2AA0
Leistungsschalter 3VA6 UL Frame 600 3VA6440-8JT31-2AA0
Artikel-Nr.:
     3517A-52579617
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3VA64408JT312AA0
EAN/GTIN:
     4042948864159
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Trennschalter

Leistungsschalter 3VA6 UL Frame 600 3VA6440-8JT31-2AA0

Leistungsschalter 3VA6 UL Frame 600 Schaltvermögenklasse L 150kA @ 480V 3-polig, Anlagenschutz ETU556, LSI, In=400A Überlastschutz, 100% rated Ir=160A...400A Kurzschlussschutz Isd=0,6..10x In, Ii=1,5..12x In N-Leiterschutz optional mit externem Stromwandler, bis 160% Erdschlussalarm Meldung über EFB300 o. COM ohne Anschluss Kompaktleistungsschalter 3VA6 mit 5-er ETU für Anlagenschutz, 100% Rated Breaker, UL Zulassung.
Weitere Informationen:
Bemessungsdauerstrom Iu:
400 A
Bemessungsspannung:
690 V
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
150 kA
Überlastauslöser Stromeinstellung:
160..400 A
Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers:
240..4000 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
600 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Integrierter Erdschlussschutz:
ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 2.634,29*
€ 2.887,11*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 2.689,18*
€ 2.907,87*
Frei Haus
ab € 2.835,72*
€ 3.061,72*
10 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 3.087,73*
€ 3.299,30*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.262,04*
€ 3.500,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.907,87*
€ 3.460,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.883,41*
€ 3.431,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.777,21*
€ 3.304,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.723,95*
€ 3.241,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.689,18*
€ 3.200,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3VA99870TC10
ab € 11,65*
Zubehör
Siemens
3VA99870TC20
ab € 13,30*
Zubehör
Siemens
3VA99870TC30
ab € 17,29*
Zubehör
Siemens
3VA99870TC40
ab € 23,21*
Zubehör
Siemens
3VA99700LF20
ab € 42,86*
Zubehör
Siemens
3VA99780AB11
ab € 21,80*
Zubehör
Siemens
3VA99780AB12
ab € 14,56*
Zubehör
Siemens
3VA94780CX10
ab € 81,65*
Zubehör
Siemens
3VA94780CX20
ab € 165,04*
Zubehör
Siemens
3VA90870SX10
ab € 13,83*
Zubehör
Siemens
3VA99800VC10
ab € 22,20*
Zubehör
Siemens
3VA99800VC20
ab € 35,17*
Zubehör
Siemens
3VA99800VC30
ab € 48,50*
Zubehör
Siemens
8US12134AH04
ab € 158,93*
Zubehör
Siemens
3VA99780AA11
ab € 21,69*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.