Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heizgebläse o. Lüfter 230V, 100W 8MR2140-0A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     3517A-52596743
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     8MR21400A
EAN/GTIN:
     4019169672726
Suchbegriffe:
Gehäuseheizung
Schrankheizung
siemens schrankheizung
gehäuseheizung

Heizgebläse o. Lüfter 230V, 100W 8MR2140-0A

Heizgebläse, ohne Lüfter 230V, 100W, HV031 03100.0-00 Systemklimatisierung SIVACON 8MF / 8MR - für Klima im Schrank. Die Systemklimatisierung spezifischen Anforderung gerecht zu werden. SIVACON 8MR stellt den störungsfreien Betrieb der im Schrank installierten elektrischen und elektronischen Einbaugeräte selbst unter widrigen Umgebungsbedingungen sicher.
Weitere Informationen:
Bemessungsleistung:
100 W
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
230 V
Betriebsspannung bei AC 60 Hz:
230 V
Spannungsart:
AC
Mit Gebläse:
nein
Mit Raumthermostat:
nein
Breite:
80 mm
Höhe:
112 mm
Tiefe:
22 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 89,82*
€ 112,30*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 89,72*
€ 112,41*
Frei Haus
ab € 93,57*
€ 116,97*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 110,65*
€ 137,62*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,30*
€ 133,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,20*
€ 132,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,25*
€ 124,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,97*
€ 122,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,82*
€ 106,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.