Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektronischer Rohrmotor 50WT 15/17 SW60ED 1244114


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektronischer Rohrmotor 50WT 15/17 SW60ED 1244114
Artikel-Nr.:
     3517A-52597094
Hersteller:
     Somfy
Herst.-Nr.:
     1244114
EAN/GTIN:
     3660849620509
Suchbegriffe:
Rohrmotor
Rolladenmotor
Rollladenantrieb
rohrmotor somfy

Elektronischer Rohrmotor 50WT 15/17 SW60ED 1244114

Automatische Erkennung der Drehrichtung und der Endlagen Automatische Endlagenkorrektur Parallel anschließbar (max. 3 Antriebe, je nach Drehmoment) Laufende elektronische Drehmomentüberwachung Hinderniserkennung beim Schließen und Festfrierschutz beim Öffnen Adaptive Entlastungsfunktion für optimale Schonung des Rollladensystems (bei 6 / 10 / 15 / 20 Nm) Hinweis: Feste Wellenverbinder und Stopper bzw.
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
63 mm
Drehmoment:
15 Nm
Achtkantstahlwelle SW 40:
nein
Achtkantstahlwelle SW 50:
ja
Achtkantstahlwelle SW 60:
ja
Achtkantstahlwelle SW 70:
ja
Für Rollläden:
ja
Für Markisen:
nein
Für Nutrohrwelle:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: rohrmotor
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 150,61*
€ 186,84*
€ 5,95*
ab € 150,93*
€ 187,45*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 157,58*
€ 194,03*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 186,84*
€ 222,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 183,28*
€ 218,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 180,08*
€ 214,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 174,43*
€ 207,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,61*
€ 179,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.