| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-52597716 Herst.-Nr.: 138700 EAN/GTIN: 4260005859348 |
| |
|
| | |
| 16-Kanal Handsender 868MHz, weiß 138700 Der Funk-Handsender Furohre Manovar 16 kombiniert Bedienerfreundlichkeit mit Ästhetik und dient der Ansteuerung von Motoren/ Aktoren des Furohre 868 Systems. Mit der mitgelieferten Magnethalterung lässt sich der Sender entweder an der Wand montieren oder am Wunschort hinstellen. Pro Kanal können bis zu 25 Motoren angelernt werden, so lassen sich ganz einfach die gewünschten Gruppen bilden. Weitere Informationen: | | Funkfrequenz: | 868 MHz | Rollingcode-System: | nein | Reichweite: | 100 m | Mit Funkhandsender: | nein | Funktaster unter Putz: | nein | Funktaster auf Putz: | ja | Mit Funkcodiergerät: | nein | Tastatur-Schutzabdeckung: | nein | Stromversorgung: | Batterie | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 85,22* | € 109,44* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 85,31* | € 109,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|