| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-52597823 Herst.-Nr.: 321213 EAN/GTIN: 4260005853193 |
| |
|
| | |
| 2-fach-Rahmen f.waagerechte Mont. 321213 Ein einfacher 2-fach-Rahmen für die waagerechte Montage für Flächenschalter/ -taster (Art.-Nr. 321112 & 321113). Farbe: weiß Weitere Informationen: | | Anzahl der Einheiten: | 2 | Anzahl der Einheiten horizontal: | 2 | Anzahl der Einheiten vertikal: | 1 | Mit Montagerahmen: | nein | Unterputzmontage: | nein | Geeignet für Unterflurkanaldose: | nein | Geeignet für Geräteeinbaukanal: | nein | Geeignet für Einbauinstallation: | nein | Textfeld/Beschriftungsfläche: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 4,21* | € 6,44* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 4,22* | € 6,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|