| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-52598698 Herst.-Nr.: 26401010 EAN/GTIN: 4031909026033 |
| |
|
| | |
| RolloTube, M-line Small 26401010 Der RolloTube M-line Small (MLIS 10/16PZ) ist ein selbstlernender Rohrmotor mit Sanftanschlag und Reversierfunktion. Durch Plug & Play kann er besonders zeit- und kostensparend installiert werden, denn der Rohrmotor erfordert kein Einlernen der Endpunkte und keine Lernfahrt. Erforderlich für das Selbstlernen sind lediglich starre Wellenverbinder oder Befestigungsfedern sowie Stopper oder eine Stopperleiste. Weitere Informationen: | | Außendurchmesser: | 35 mm | Drehmoment: | 10 Nm | Achtkantstahlwelle SW 40: | ja | Achtkantstahlwelle SW 50: | ja | Achtkantstahlwelle SW 60: | ja | Achtkantstahlwelle SW 70: | nein | Für Rollläden: | ja | Für Markisen: | ja | Für Nutrohrwelle: | ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 106,60* | € 134,29* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 107,11* | € 134,94* | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,45* | ab € 125,90* | € 156,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|