| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-52651741 Herst.-Nr.: 200029976-00 EAN/GTIN: 4015739299768 |
| |
|
| | |
| Klemmblock sw f. BMM 611 200029976-00 Klemmblock zum Anschluss des Bewegungsmelder-Modul BMM 611- an die Installation. Weitere Informationen: | | Geeignet für: | Außenstation | Montageart: | sonstige | Werkstoff: | Kunststoff | Farbe: | schwarz | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 12,31* | € 17,44* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 12,68* | € 17,97* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 12,68* | € 17,97* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 13,03* | € 18,46* | | | | | 38 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 13,03* | € 18,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|