Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-52651878 Herst.-Nr.: 2CKA008300A0324 EAN/GTIN: 4011395169360 |
| |
|
| | |
| Innenstation Audio studioweiß matt 83210 AP-624 Mit Freisprechfunktion. Freisprechlautstärke einstellbar. Schnellzugriffstasten für Türöffnen, Stummschalten und Licht. Unterschiedliche Klingeltöne für Tür- und Etagenruf einstellbar, fünf polyphone Klingeltöne stehen zur Auswahl. Lautstärke der Klingeltöne einstellbar. Verbrauchseinheiten: 1. Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung. Weitere Informationen: | | Installationstechnik: | 2-Draht | Montageart: | Aufputz | Werkstoff: | Kunststoff | Abhörsicher: | ja | Bedienung Türöffner: | ja | Schaltfunktionen: | ja | Freisprechen: | ja | Funktions-Lampen: | ja | Farbe: | studioweiß matt | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,98* | ab € 50,66* | € 52,94* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 54,27* | € 56,70* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 54,42* | € 56,86* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 54,78* | € 57,23* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 55,82* | € 58,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|