| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-52652244 Herst.-Nr.: 5454084 EAN/GTIN: 3760054540842 |
| |
|
| | |
| Antennen-Anschlussleitung für externe Antenne RAL200 Koax-Verlängerung 2m für die externe Funkantenne der Module 2000 und 500. Weitere Informationen: | | Kabeltyp: | Antennenkabel | Länge: | 2 m | Farbe: | schwarz | Ausführung Anschluss 1: | Stecker | Steckverbindertyp Anschluss 1: | R-SMA | Ausführung Anschluss 2: | Stecker | Steckverbindertyp Anschluss 2: | R-SMA | Abschirmung: | doppelt geschirmt | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 27,27* | € 37,25* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 27,35* | € 37,37* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 27,68* | € 37,68* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 28,14* | € 38,35* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 30,04* | € 41,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|