Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Video-Modul Ersatz Abdeckung REU990Y


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Video-Modul Ersatz Abdeckung REU990Y
Video-Modul Ersatz Abdeckung REU990Y
Artikel-Nr.:
     3517A-52653000
Hersteller:
     ELCOM
Herst.-Nr.:
     REU990Y
EAN/GTIN:
     3599430017247
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
schalterabdeckung schwarz

Video-Modul Ersatz Abdeckung REU990Y

Video-Modul Ersatz-Abdeckung, schwartz, Modesta
Weitere Informationen:
Anzahl der Einheiten:
1
Diebstahlsicherung integrierbar:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Montageart:
Unterputz
Breite:
76 mm
Höhe:
27 mm
Tiefe:
22 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: schalterabdeckung
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 36,07*
€ 47,86*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 36,89*
€ 48,46*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 37,04*
€ 48,63*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 36,63*
€ 49,11*
€ 3,90*
ab € 38,17*
€ 49,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,63*
€ 57,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,33*
€ 57,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,24*
€ 55,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,86*
€ 53,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,00*
€ 52,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,04*
€ 44,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.