| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-52653226 Herst.-Nr.: 74982 EAN/GTIN: 4011459749828 |
|
|
| | |
| Easydoor Controller Set II GB-140-168 Zutrittskontrollsystem EASY DOOR CONTROLLER. Easy Door Controller Set Mushroom V2 Das System Easy Door Controller ist ein nutzerfreundliches, leicht zu installierendes und zu konfigurierendes Zutrittskontrollsystem. Der Controller kann als Stand-Alone Weitere Informationen: | | Standalone: | ja | Vernetzbar: | ja | PC-Anbindung: | nein | Max. Anzahl der Türen: | 1 | Ausführung der Schnittstelle: | sonstige | Max. Anzahl der Personen: | 1500 | Leseverfahren: | Datenträger | Signalausgabe: | ohne | Montageart: | Aufputz/Unterputz | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 238,44* | € 288,71* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 239,13* | € 289,28* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 242,95* | € 291,34* | | | | | 28 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 259,74* | € 309,23* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 262,28* | € 312,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|