Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

K3-Leersäule 1,70m für 6 AMI Module K36AS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
K3-Leersäule 1,70m für 6 AMI Module K36AS
K3-Leersäule 1,70m für 6 AMI Module K36AS
Artikel-Nr.:
     3517A-52653721
Hersteller:
     TCS
Herst.-Nr.:
     K36AS
EAN/GTIN:
     4035138028363
Suchbegriffe:
Kommunikations-Stele
Kommunikations-Säule
Kommunikationsstele
Kommunikationssäule

K3-Leersäule 1,70m für 6 AMI Module K36AS

Kommunikationssäule aus robustem Aluminiumprofil, Höhe 1700 mm Standard, Frontplatte für die Integration von 6 AMI Modulen, Material: Aluminium 3 mm, eloxiert natur, Modul-Ausschnitt 82 mm x 82 mm, Modulrasterabstand 120 mm, Säulendach: Material: Aluminium, gepulvert Eisenglimmer DB703, Maße: H 8 mm x B 147 mm x T 172 mm, Säulenkörper: Material: Aluminium, gepulvert Eisenglimmer DB703, Maße: H 1665 mm x B 135 mm x T 160 mm, Erdungsset integriert: Fußplatte, Material: Grauguss, gepulvert Eisenglimmer DB703, Maße: H 30 mm x B 226 mm x T 226 mm, Abstand der Befestigungslöcher (für M10): 175 x 175 mm, Schwerlastanker zur Befestigung auf Betonfundament beiliegend
Weitere Informationen:
Briefkasten anreihbar:
nein
Infoschild anreihbar:
nein
230 V-Integration:
nein
Beleuchtung integrierbar:
ja
Werkstoff:
Aluminium
Montageart:
freistehend
Anzahl der Modulplätze:
6
Farbe:
Silber
Höhe:
1700 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: tcs kommunikationssäule
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.132,38*
€ 1.291,02*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.175,07*
€ 1.332,51*
Frei Haus
ab € 1.189,99*
€ 1.345,34*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 1.219,11*
€ 1.379,06*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 1.362,54*
€ 1.536,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.332,51*
€ 1.585,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.315,93*
€ 1.565,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.255,58*
€ 1.494,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.217,51*
€ 1.448,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.175,07*
€ 1.398,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.