| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-52654964 Herst.-Nr.: PPA16-EN/02 EAN/GTIN: 4035138034401 |
| |
|
| | |
| Audio Außenstation Pack 16 PES Tasten AP PPA16-EN/02 Vorkonfiguriertes Paket für 16 Wohneinheiten für den TCS:BUS bestehend aus: 1x Außenstation PES 16Tasten AP EN LED WS, Artikelnummer: PES16-EN/04, vorprogrammiert, 16x Türtelefon 4Tasten WS, Artikelnummer: ISH3030-0140, 1x Vers. + Steuerg. BVS20 1Strang 4TE, Artikelnummer: BVS20-SG, Das Paket ist ab Werk vorkonfiguriert und bedingt erweiterbar, Die Funktionen der Innen- und Außenstationen können mit TCS-Serviceprodukten bedingt verändert werden, Die Komponenten unterstützen einen stand-alone-Betrieb Weitere Informationen: | | Mit Video: | nein | Anzahl der Innenstationen: | 16 | Anzahl der Außenstationen: | 1 | Anzahl der Ruf-/Klingeltasten: | 16 | Installationstechnik: | Bus-System | Montageart Innenstation: | Aufputz | Farbe der Innenstation: | weiß | Montageart Außenstation: | Aufputz | Werkstoff der Außenstation: | Aluminium | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 1.172,93* | € 1.328,39* | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 1.171,16* | € 1.332,89* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 1.226,35* | € 1.382,74* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.245,80* | € 1.415,89* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.268,71* | € 1.429,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|