Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türlautsprecher-Modul dgr/gli TLM/TK 611-02 DG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517A-52657278
Hersteller:
     Siedle & Söhne
Herst.-Nr.:
     200038825-00
EAN/GTIN:
     4015739388257
Suchbegriffe:
Audio-Türsprechanlage
Türlautsprecher
Türsprechmodul
Gegensprechanlage

Türlautsprecher-Modul dgr/gli TLM/TK 611-02 DG

Türlautsprecher-Modul Telekommunikation für Siedle Vario mit integriertem Lautsprecher und Mikrofon, zum 4-Draht-Anschluss (getrennter Lautsprecher- und Mikrofonkreis) an Telefonanlagen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
sprechen/klingeln
Leseverfahren biometrisch:
nein
Leseverfahren Code:
nein
Leseverfahren Datenträger:
nein
Installationstechnik:
sonstige
Unterputzmontage:
ja
Aufputzmontage:
ja
Mit Gehäuse:
nein
Breite:
99 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 199,92*
€ 240,92*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 203,75*
€ 245,10*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 206,92*
€ 250,03*
Frei Haus
ab € 209,54*
€ 252,56*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 210,86*
€ 260,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 250,03*
€ 297,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 246,50*
€ 293,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 241,00*
€ 286,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 235,43*
€ 280,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 206,92*
€ 246,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siedle & Söhne
A084252
ab € 34,31*
Zubehör
Siedle & Söhne
A089312
ab € 14,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.