Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefkast.Entnahmetür ws f.BKV 611-3/2-0 W 200029514-00


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Briefkast.Entnahmetür ws f.BKV 611-3/2-0 W 200029514-00
Briefkast.Entnahmetür ws f.BKV 611-3/2-0 W 200029514-00
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517A-52658384
Hersteller:
     Siedle & Söhne
Herst.-Nr.:
     200029514-00
EAN/GTIN:
     4015739295142
Suchbegriffe:
Audio-Türsprechanlage
Briefkasten
Postkasten
Sprechanlagenset

Briefkast.Entnahmetür ws f.BKV 611-3/2-0 W 200029514-00

Entnahmetür für Durchwurfbriefkasten BKV 611-3/2, weiß lackiert
Weitere Informationen:
Anzahl der Einheiten:
1
Diebstahlsicherung integrierbar:
nein
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
weiß
Montageart:
Mauerdurchwurf
Breite:
300 mm
Höhe:
200 mm
Tiefe:
8 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 162,14*
€ 174,04*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 168,21*
€ 180,27*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 168,20*
€ 180,34*
€ 5,95*
ab € 172,61*
€ 185,07*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 172,47*
€ 185,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 180,27*
€ 214,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 180,09*
€ 214,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 177,40*
€ 211,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 176,60*
€ 210,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 168,21*
€ 200,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siedle & Söhne
200019641-00
ab € 26,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.