| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-52658925 Herst.-Nr.: 200039976-00 EAN/GTIN: 4015739399765 |
| |
|
| | |
| Haustelefon 6+N weiss HTA 811-0 W Haustelefon Analog für den Austausch und die Erweiterung bestehender Türsprechanlagen in 6+n-Technik oder adersparend. Weitere Informationen: | | Mit Video: | nein | Installationstechnik: | Mehrdraht-System | Montageart: | Aufputz | Werkstoff: | Kunststoff | Mit Memory-Funktion: | nein | Abhörsicher: | ja | Bedienung Türöffner: | ja | Schaltfunktionen: | ja | Freisprechen: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 108,58* | € 117,36* | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 112,93* | € 121,95* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 113,26* | € 122,19* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 116,20* | € 125,56* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,98* | ab € 120,55* | € 129,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|