Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keypass-Card f.Keypass-Reader KPC-003 (VE3)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Keypass-Card f.Keypass-Reader KPC-003 (VE3)
Keypass-Card f.Keypass-Reader KPC-003 (VE3)
Artikel-Nr.:
     3517A-52659121
Hersteller:
     ELCOM
Herst.-Nr.:
     1506213
EAN/GTIN:
     4250111820943
Suchbegriffe:
Kartensystem Zugangskontrolle
Keypass
Transponderkarte
elcom keypass

Keypass-Card f.Keypass-Reader KPC-003 (VE3)

KPC-003 Transponder Card 3 Stück weiß. Transponder als Scheckkarte als berührungsloser Ausweis/Karte für Zugangskontroll-System.
Weitere Informationen:
Art des Datenträgers:
Karte
Leseverfahren:
MIFARE (13.56 MHz)
Berührungslos:
ja
Durchmesser:
98,5 mm
Breite:
85,5 mm
Höhe:
54 mm
Tiefe:
0,8 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: kartensystem zugangskontrolle
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 38,67*
€ 51,93*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 39,78*
€ 53,50*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 41,01*
€ 55,03*
Frei Haus
ab € 41,16*
€ 55,10*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 40,88*
€ 56,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,50*
€ 63,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,79*
€ 62,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,41*
€ 59,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,82*
€ 56,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,25*
€ 55,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,78*
€ 47,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.