Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

pre:pack Audio UP 7WE m.Außenstation PUK PPUF07-EN/01


Menge:  Stück  
Produktinformationen
pre:pack Audio UP 7WE m.Außenstation PUK PPUF07-EN/01
pre:pack Audio UP 7WE m.Außenstation PUK PPUF07-EN/01
Artikel-Nr.:
     3517A-52666359
Hersteller:
     TCS
Herst.-Nr.:
     PPUF07-EN/01
EAN/GTIN:
     4035138042901
Suchbegriffe:
Audio-Türsprechanlage
Sprechanlagenset
audio türsprechanlage

pre:pack Audio UP 7WE m.Außenstation PUK PPUF07-EN/01

Vorkonfiguriertes Paket für 7 Wohneinheiten für den TCS:BUS bestehend aus: 1x Außenstation 7Tasten 1Spalte UP EN, Artikelnummer: 07/1-EN, vorprogrammiert, 7x TASTA Freisprecher 6Tasten AP WS, Artikelnummer: ISW5010-0145, 1x Vers. + Steuerg. BVS20 1Strang 4TE, Artikelnummer: BVS20-SG, Das Paket ist ab Werk vorkonfiguriert und bedingt erweiterbar, Die Funktionen der Innen- und Außenstationen können mit TCS-Serviceprodukten bedingt verändert werden, Die Komponenten unterstützen einen stand-alone-Betrieb
Weitere Informationen:
Mit Video:
nein
Anzahl der Innenstationen:
7
Anzahl der Außenstationen:
1
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:
7
Installationstechnik:
Bus-System
Montageart Innenstation:
Aufputz
Farbe der Innenstation:
weiß
Montageart Außenstation:
Unterputz
Werkstoff der Außenstation:
Aluminium
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 786,46*
€ 907,87*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 820,23*
€ 944,30*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 840,29*
€ 966,48*
Frei Haus
ab € 842,86*
€ 975,58*
27 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 939,24*
€ 1.077,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 966,48*
€ 1.150,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 953,49*
€ 1.134,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 909,80*
€ 1.082,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 880,21*
€ 1.047,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 840,29*
€ 999,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.