| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3517A-52667212 Herst.-Nr.: 1870345 EAN/GTIN: 3660849570729 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Indoor Camera m.Motorblende 1870345 Full-HD-Kamera mit motorisierter Abdeckblende zum Schutz der Privatsphäre, integriertem Bewegungsmelder, Lautsprecher und Mikrofon. Die Somfy Indoor kamera kontrolliert zuverlässig die Wohnräume. Mit dem 130Grad Blick-Weitwinkel und dem digitalen 8-fachem Zoom entgeht Ihren Kunden in Ihrem Zuhause nichts mehr. - Blendenfunktion steuerbar über App - Nachtsichtfunktion und 8-fach Zoom - Somfy Vision: intelligente Bewegungserkennung - Kostenfreie Videoclips im Ereignisfall Lieferumfang: Somfy Indoor Camera mit Sockel, Steckernetzteil mit USB-Adapter, 3 m Micro-USB-Kabel Spannungsversorgung: Steckernetzteil mit USB-Adapter (5 V / 1,5 A) Betriebstemperatur: 0 bis 45 GradC Maße (Durchmesser x B): 90 x 43 mm Kamera: Full-HD, 1080p, 30 Bilder/Sek Blickwinkel: 130Grad (diagonal) Digitaler Zoom: 8-fach Sichtweite bei Nacht: 6 m Audio: integrierter Lautsprecher und Mikrofon Reichweite Bewegungsmelder: 5 m Verbindung: Sichere Datenübertragung (SSL/TLS mit RSA) und verschlüsselte Cloudspeicherung (256 bit AES) Das von Ihnen gewählte Produkt ist " Smart home Ready by Somfy" und lässt sich direkt in die Somfy Haussteuerung " TaHoma Switch" integrieren ? die flexible und mit zahlreichen Herstellern kompatible smarte Steuerung zur Vernetzung der Haustechnik. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausführung: | Standard (fest) | Montageart: | Einbaumodul | Einsatzgebiet: | innen | Protokoll: | TCP/IP | Power over Ethernet (PoE): | ohne | Bildsystem: | sonstige | Eigenschaft Bildsystem: | Farbe | Brennweitengröße: | 600 mm | Farbe: | weiß | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (5) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 3517 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 138,60* | € 171,48* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 22 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 138,41* | € 172,01* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,95* | ab € 139,32* | € 172,84* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 144,12* | € 177,82* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 24 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 168,17* | € 202,46* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 3517 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 3517 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 3517 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | ![](/p.gif) | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|