Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombirahmen Anthrazitgrau KR 611-6/3-0 AG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kombirahmen Anthrazitgrau KR 611-6/3-0 AG
Kombirahmen Anthrazitgrau KR 611-6/3-0 AG
Artikel-Nr.:
     3517A-52667358
Hersteller:
     Siedle & Söhne
Herst.-Nr.:
     210005200-00
EAN/GTIN:
     4056138003280
Suchbegriffe:
Audio-Türsprechanlage
Abdeckrahmen
Rahmen
Sprechanlagenset

Kombirahmen Anthrazitgrau KR 611-6/3-0 AG

Kombirahmen aus Aluminium-Strangpressprofilen, pulverbeschichtet bzw. lackiert, umschließt die Funktionsmodule und deckt die Putznut ab.
Weitere Informationen:
Anzahl der Einheiten:
18
Diebstahlsicherung integrierbar:
ja
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
grau
Montageart:
Unterputz
Breite:
331 mm
Höhe:
631 mm
Tiefe:
38 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 249,40*
€ 267,37*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 254,05*
€ 271,62*
Frei Haus
ab € 255,96*
€ 274,21*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 261,57*
€ 287,28*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 271,62*
€ 323,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 271,22*
€ 322,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 269,64*
€ 320,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 265,89*
€ 316,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 254,05*
€ 302,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.