Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzgerät Sonstiges PSM 1 12 24


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Netzgerät Sonstiges PSM 1 12 24
Netzgerät Sonstiges PSM 1 12 24
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517A-52667834
Hersteller:
     Siedle & Söhne
Herst.-Nr.:
     210010340-00
EAN/GTIN:
     4056138011018
Suchbegriffe:
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Redundanzmodul

Netzgerät Sonstiges PSM 1 12 24

Netzgerät im Schalttafelgehäuse für die zentrale Versorgung von IQ-Haustelefonen und der Bus-Video-Panels.
Weitere Informationen:
Anwendung:
sonstige
Eingangsspannung:
110 V
Frequenz:
50..60 Hz
Stromart:
DC
Ausgangsspannung:
24 V
Max. Ausgangsstrom:
500 mA
Kurzschlussfest:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Breite in Teilungseinheiten:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
8
€ 6,40*
ab € 32,01*
€ 35,39*
1 Tag
1
€ 5,90*
ab € 32,38*
€ 35,81*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 33,03*
€ 36,51*
€ 3,90*
ab € 34,11*
€ 37,53*
1 Tag
1
€ 4,98*
ab € 34,05*
€ 37,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,51*
€ 43,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,17*
€ 43,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,95*
€ 41,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,48*
€ 41,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,14*
€ 40,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,03*
€ 39,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.