Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Funkgong Wandmontage CALIMA 100E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Funkgong Wandmontage CALIMA 100E
Funkgong Wandmontage CALIMA 100E
Artikel-Nr.:
     3517A-52667933
Hersteller:
     Grothe
Herst.-Nr.:
     43650
EAN/GTIN:
     4011459436506
Suchbegriffe:
Funk-Gong
Funk-Türgong
Funk-Türklingel
Funkgong

Funkgong Wandmontage CALIMA 100E

Funkgong CALIMA 100? Funkgong-Serie CALIMA CALIMA ist die Türgong-Serie entwickelt für die individuellen Anforderungen des modernen Alltags. Mit praktischen Funktionen passen sich die Gongs der Serie CALIMA an Ihre Bedürfnisse an. Der CALIMA 100 fü
Weitere Informationen:
Gehäusefarbe:
weiß
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Lautstärke:
85 dB
Nennspannung:
8..12 V
Schutzart (IP):
IP20
Stromart:
AC/DC
Stromaufnahme:
0,0002..0,35 A
Batterie eingebaut:
ja
Montageart:
Aufputz
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 38,32*
€ 50,08*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 38,13*
€ 50,11*
Frei Haus
ab € 39,40*
€ 51,66*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 41,50*
€ 54,09*
6 Tage
100
Frei Haus
ab € 93,60*
€ 116,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,11*
€ 59,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,96*
€ 59,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,82*
€ 56,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,07*
€ 54,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,71*
€ 54,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,13*
€ 45,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.