Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transponder-Lesegerät ws LG 1068/436


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transponder-Lesegerät ws LG 1068/436
Transponder-Lesegerät ws LG 1068/436
Artikel-Nr.:
     3517A-52668276
Hersteller:
     Grothe
Herst.-Nr.:
     1068/436
EAN/GTIN:
     8021156066537
Suchbegriffe:
Transponder
Transpondersystem
transponder

Transponder-Lesegerät ws LG 1068/436

Das Lesegerät liest den Transponderschlüssel aus und aktiviert oder deaktiviert die Alarmanlage. Die 13,56 MHz Mifare © Technik stellt eine verschlüsselte Übertragung sicher. Das Gerät wird über eine 4-Draht Bus-Leitung mit der Zentrale verbunden. Die S
Weitere Informationen:
Scharfschaltung elektronisch:
ja
Scharfschaltung geistig:
nein
Scharfschaltung mechanisch:
nein
Scharfschaltung biometrisch:
nein
Scharfschaltanzeige:
ja
Funksystem:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Werkstoff:
Kunststoff
Mit Kontakt:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 72,92*
€ 93,70*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 73,01*
€ 93,82*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 75,14*
€ 96,52*
Frei Haus
ab € 75,14*
€ 96,52*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,70*
€ 111,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,56*
€ 110,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,37*
€ 103,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,30*
€ 101,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,92*
€ 86,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.