| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-52750336 Herst.-Nr.: 18203095100 EAN/GTIN: 4020863201945 |
| |
|
| | |
| Anschlussleitung SDTALV1230305 305me Elektrotechnik-Zubehör für Anbauleuchten mit elektronischem Treiber, 3x0,5mm², max. 5A, für SDT-Schnellmontagesystem. Anschlussadapter variabel für Anbauleuchten ET für SDT - Schnellmontagesystem Buchsenteil 3-polig mit Anschlussleitung 3x0,5mm² 1230mm lang., vertical-align: middle," >max. 5A, 1150 W, cosf=1. Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | sonstige | Zubehör: | nein | Ersatzteil: | ja | Farbe: | sonstige | Ader-Zahl: | 3 | Nennquerschnitt: | 0,5 mm² | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 10,22* | € 14,39* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 10,45* | € 14,71* | | | | | 22 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 10,69* | € 15,04* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 10,97* | € 15,43* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 11,89* | € 16,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|