Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Direktstarter 1,5kW/400V/AC3 MSC-DM-4-M7(2#191108


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3517A-52750869
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     191108
EAN/GTIN:
     4015081916061
Suchbegriffe:
Motorstarter
motorstarter eaton
motorstarter

Direktstarter 1,5kW/400V/AC3 MSC-DM-4-M7(2#191108

Direktstarter, Grundgerät: MSC, Hinweis: Geeignet auch für Motoren der Effizienzklasse IE3, Motordaten Bemessungsbetriebsleistung AC-3 380 V 400 V 415 V: P= 1.1, 1.5 kW, Einstellbereich Überlastauslöser: Ir= 2.5 - 4 A, Zuordnungsart: Zuordnungsart 1 , Zuordnungsart 2 , Betätigungsspannung: 24 V DC, Gleichspannung, Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60947-4-1, VDE 0660, UL 508 (auf Anfrage), CSA C 22.
Weitere Informationen:
Art des Motorstarters:
Direktstarter (DOL)
Mit Kurzschlussauslöser:
ja
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
0 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
0 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
24 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V, 3-phasig:
0,75 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
1,5 kW
Bemessungsleistung, 460 V, 60 Hz, 3-phasig:
0 kW
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 120,20*
€ 139,14*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 125,34*
€ 144,18*
Frei Haus
ab € 130,41*
€ 150,35*
€ 5,95*
ab € 134,50*
€ 155,30*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 135,03*
€ 155,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,18*
€ 171,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,12*
€ 170,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,61*
€ 163,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,86*
€ 159,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,34*
€ 149,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
101043
ab € 5,85*
Zubehör
Eaton
101044 DILA-XHIT22
ab € 9,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.