Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abhängesatz Y-Kette KKY2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abhängesatz Y-Kette KKY2
Abhängesatz Y-Kette KKY2
Artikel-Nr.:
     3517A-52751731
Hersteller:
     Regiolux
Herst.-Nr.:
     37290005100
EAN/GTIN:
     4020863341566

Abhängesatz Y-Kette KKY2

Montage-Zubehör Ketten-Karabiner-Satz für Y-Abhängung. Ketten-Karabiner-Satz für Y-Abhängung.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Kettenabhängung
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Transparent:
nein
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Länge:
0 mm
Breite:
0 mm
Höhe:
50 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 1,55*
€ 2,45*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 1,56*
€ 2,46*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1,64*
€ 2,57*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1,68*
€ 2,64*
€ 3,90*
ab € 1,77*
€ 2,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.