Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-52757249 Herst.-Nr.: 60713962 EAN/GTIN: 4053167228608 |
| |
|
| | |
| LED-Strahler Projektion 930ETR 3CUKONT14°AZM ARC3 PROJ #60713962 LED-Strahler mit optischer Bank, anthrazit, Bestückung:1/25 W LED930, Abstrahlcharakteristik:spot (14°), Projektion mit Konturenschieber, mit Universaladapter für 3 Phasen-Stromschiene, optimal für exakte Akzentbeleuchtung in Museen, Ausstellungen, Kunstgalerien sowie Verkaufs- und Präsentationsbereichen, dient zur exakten, konturenscharfen Projektion eines Lichtfeldes, Projektionselement besteht aus Kondensor-, Objektivlinsen und Konturenschieber, Konturenschieber dient zur randscharfen, kontrastreichen und rechteckigen Ausleuchtung von Flächen, Bildschärfeneinstellung über die vordere Linse, kompakte Form und minimalistische Erscheinung, Vereinigung des Gehäuses für das elektronische Betriebsgerät mit dem zylindrischen Lampengehäuse, innovativer Wärmehaushalt durch passive Kühlung, dadurch resultierende COOL TOUCH Funktion, vorderer Zylinder (Optik) über Bajonettverschluss am hinteren Gehäuse arretiert, einfaches Zubehör-Handling: Kondensor-, Objektivlinsen und Konturenschieber ausstauschbar gegen Zubehör-Einheiten, bestückt mit Hochleistungs-LED-Modul, Farbtemperatur: 3000K (LED930: warmweiß), Farbwiedergabe: RA 90, Beleuchtungsstärke von 10-100% über Drehpotiometer einstellbar, mit Konverter, Leistungsaufnahme: 25W, Lebensdauer: 50. Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015: | nicht erforderlich | Geeignet für Anbaumontage: | ja | Geeignet für Einbaumontage: | nein | Geeignet für Wandmontage: | nein | Geeignet für Pendelaufhängung: | nein | Geeignet für Deckenmontage: | ja | Geeignet für Podest-/Bodenmontage: | nein | Geeignet für Stromschienenmontage: | ja | Verstellbarkeit: | drehbar und schwenkbar | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 3.022,70* | € 3.285,33* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 3.075,36* | € 3.316,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|