| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-52760877 Herst.-Nr.: 3085095 EAN/GTIN: 0662488850951 |
| |
|
| | |
| LED-Anzeige Kennleuchte K50BCLS1XWXP LED-Anzeige, Kennleuchte, Leitungslänge 2 m, Blinkende LED-Anzeige, Drauf- und Seitenansicht, Zwei verschiedene Blinkgeschwindigkeiten, Mechanisches Einschraubgewinde M30x1.5, Schutzart IP67, Einfarbig: Weiß blinkend (COL 2), Kabel, 2m, Betriebsspannung 12 30 VDC Weitere Informationen: | | Stromaufnahme: | 160 A | Kalottenfarbe: | weiß | Leuchtmittel: | LED | Art des optischen Signals: | Dauerlicht | Gehäusefarbe: | schwarz | Schutzart (IP): | IP67 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 139,56* | € 172,80* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 140,21* | € 173,33* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 145,35* | € 180,34* | | | | | 14 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 141,86* | € 180,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|