Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Opto Sensor Lumineszenztaster Q26NLUMQ5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Opto Sensor Lumineszenztaster Q26NLUMQ5
Opto Sensor Lumineszenztaster Q26NLUMQ5
Artikel-Nr.:
     3517A-52761271
Hersteller:
     Hans Turck
Herst.-Nr.:
     3095144
EAN/GTIN:
     0662488951443
Suchbegriffe:
Lumineszenstaster
Lumineszenztaster

Opto Sensor Lumineszenztaster Q26NLUMQ5

Opto-Sensor, Lumineszenztaster, max. Reichweite 30 mm, Leitungslänge 0.15 m, Kabel mit Steckverbinder, M12 x 1, 4-polig, Schutzart IP67, Hell- oder Dunkelschaltung einstellbar, Einstellung über Drucktaster oder Teach-Eingang, Koaxiale Optik reduziert Blindzone, Betriebsspannung: 10 30 VDC, NPN-Schaltausgang, Teach-Eingang
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Ausführung des Schaltausgangs:
NPN
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer (NO)
Breite des Sensors:
14 mm
Höhe des Sensors:
42 mm
Länge des Sensors:
25 mm
Gehäusebauform:
Quader
Leerlaufstrom:
30 mA
Lichtart:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Maßzeichnung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 462,44*
€ 533,52*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 470,16*
€ 539,35*
Frei Haus
ab € 475,18*
€ 544,80*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 477,25*
€ 558,93*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 539,35*
€ 641,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 528,06*
€ 628,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 498,49*
€ 593,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 488,97*
€ 581,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 470,16*
€ 559,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.