| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-52764558 Herst.-Nr.: 3025582 EAN/GTIN: 0662488255824 |
| |
|
| | |
| Sicherheitsschalter Scharnier SI-HGZ63FQDL Sicherheitsschalter, Scharnier, Türscharnierschalter, Erfüllt IEC 60947-5-1, Sicherheitsschalter in einem sehr robusten PBT-Gehäuse integriert, Schaltpunkt ist repositionierbar, Manipulationssicher, Schaltpunkt ist über den Rotatiosbereich von 0° bis 270° einstellbar, Schalter können umgewandelt und von der gegenüberliegenden Seite betrieben werden, Zinkdruckguss-Scharnier unterstützt eine Last von 1200 N (120 kg), Links-Scharnier, 2x Sicherheitsausgänge, Öffner, 1x Hilfskontakt, Schließer, SIL 3 (IEC 61508), PL e (ISO 13849-1) Weitere Informationen: | | Breite des Sensors: | 19,5 mm | Höhe des Sensors: | 147 mm | Länge des Sensors: | 82 mm | Werkstoff des Gehäuses: | Metall | Schutzart (IP): | IP67 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 176,86* | € 219,53* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 180,20* | € 225,19* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 186,06* | € 232,16* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 184,60* | € 233,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|