Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschalter RFID SI-RFDL-LP8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherheitsschalter RFID SI-RFDL-LP8
Artikel-Nr.:
     3517A-52764576
Hersteller:
     Hans Turck
Herst.-Nr.:
     3806401
EAN/GTIN:
     0662488049386
Suchbegriffe:
Codierte Sicherheitsschalter
codierte sicherheitsschalter

Sicherheitsschalter RFID SI-RFDL-LP8

Sicherheitsschalter, RFID, max. Reichweite 25 mm, Leitungslänge 0.25 m, Berührungsloser Sicherheitssensor für Kaskadierung, Kodierungsart: gering, Reset: verriegelt, Diagnose: ausführliches Diagnosesystem ISD (In-Series-Dianostic) für ein komplettes Statusabbild (nicht sicherheitsrelevant), Betriebszustands-Anzeige (grün / rot), Schaltausgangs-Anzeige (gelb), IP69K, SIL 3 (IEC 61508), PL e (ISO 13849-1), Benötigt zum Betrieb Betätiger SI-RF-A
Weitere Informationen:
Breite des Sensors:
15 mm
Höhe des Sensors:
36 mm
Länge des Sensors:
26 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzart (IP):
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 147,10*
€ 184,62*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 150,50*
€ 187,70*
Frei Haus
ab € 157,37*
€ 194,35*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 153,84*
€ 194,39*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 187,70*
€ 223,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 186,58*
€ 222,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 173,65*
€ 206,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 166,53*
€ 198,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,50*
€ 179,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.