Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fußschalter Metall F1-U2ZDUN#6161700453


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fußschalter Metall F1-U2ZDUN#6161700453
Artikel-Nr.:
     3517A-52767347
Hersteller:
     Bernstein
Herst.-Nr.:
     6161700453
EAN/GTIN:
     4024337045110
Suchbegriffe:
Fußschalter
fussschalter bernstein
fußschalter

Fußschalter Metall F1-U2ZDUN#6161700453

Geeignet für hohe Anforderungen in industriellen Einsatzbereichen. Vorhandene Befestigungslöcher bieten die Möglichkeit, die Fußschalter auf dem Untergrund zu verschrauben. Jeder Fußschalter ist mit vier Gummifüßen gegen Verrutschen ausgerüstet. Der Fußhebel ist aus Thermoplast gefertigt. Eine Unfallschutzhaube aus Al-Druckguss schirmt das Pedal nach oben und von den Seiten vollkommen ab und sorgt mit der breiten Auslage für eine hohe Standfestigkeit.
Weitere Informationen:
Befehlsart:
Ein oder Aus
Mit Schutzhaube:
ja
Werkstoff:
Metall
Mit Schutzisolierung:
nein
Farbe:
rot
Anzahl der Schaltstellungen:
3
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Schaltfunktion verrastend:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 131,19*
€ 162,28*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 132,89*
€ 164,32*
Frei Haus
ab € 138,68*
€ 171,12*
26 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 151,32*
€ 184,95*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 195,99*
€ 239,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,32*
€ 195,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,75*
€ 193,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,24*
€ 181,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,60*
€ 175,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,89*
€ 158,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.