Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absoluter Drehgeber Singleturn RES183BA0E3C13BH1181


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     3517A-52768879
Hersteller:
     Hans Turck
Herst.-Nr.:
     100016350
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Absolut-Encoder
Absolutdrehgeber
Absolutwertgeber
Drehgeber absolut

Absoluter Drehgeber Singleturn RES183BA0E3C13BH1181

Absoluter Drehgeber - Singleturn, Industrial-Line, Flansch mit Statorkupplung, Ø 46 mm, Sackloch-Hohlwelle, Ø 6,35 mm (Einstecktiefe max. 18,5 mm), Magnetisches Messprinzip, Wellenmaterial: rostfreier Stahl, Schutzart IP67 gehäuse- und wellenseitig, -40 +85 °C, max. 4000 U/min (Dauerbetrieb: 2000 U/min), 10 30 VDC, SSI, gray, Steckverbinder, M12 x 1, 8-polig, 360° aufgelöst in 13 Bit (8192 Positionen)
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Physikalisches Messprinzip:
magnetisch
Ausführung der Drehgeber-Welle:
Hohlwelle
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Durchmesser der Welle:
6,35 mm
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Schutzart (IP):
IP67
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 328,11*
€ 386,83*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 330,56*
€ 390,59*
Frei Haus
ab € 333,08*
€ 394,48*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 390,59*
€ 464,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 389,28*
€ 463,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 369,44*
€ 439,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 357,24*
€ 425,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 330,56*
€ 393,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.