| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-52776690 Herst.-Nr.: 3804985 EAN/GTIN: 0662488036850 |
| |
|
| | |
| Kompakt-Signalsäule TL50C10ALSKQ LED-Anzeige, Kompakt-Signalsäule, Schwarzes Kunststoffgehäuse, Schutz gegen elektromagnetische und hochfrequente Störungen, Schutzart IP67, Stecker M12X1, Flexible Anzeige durch RGB-LEDs, Ansteuerung von benutzerdefinierten oder vordefinierten Lichtfarben, Blinkfunktion, Alternierung, zweifarbige Darstellung und Intensitätskontrolle, Ansteuerung und Parametrierung ausschließlich über IO-Link Weitere Informationen: | | Anzahl der Signalsäulenelemente: | 10 | Funktion Blitzlicht: | nein | Funktion Dauerlicht: | nein | Schutzart (IP): | IP67 | Außendurchmesser: | 50 mm | Hinweis zur Abbildung: | Maßzeichnung |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 668,97* | € 760,70* | | | | | | 13 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 656,29* | € 761,24* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 669,74* | € 767,84* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 722,58* | € 820,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|