Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linienleuchte WLS27CWR-285DSQ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517A-52777518
Hersteller:
     Hans Turck
Herst.-Nr.:
     3096093
EAN/GTIN:
     0662488960933
Suchbegriffe:
Lichtleiste
Linienleuchte
lichtleiste

Linienleuchte WLS27CWR-285DSQ

Arbeitsleuchten, Linienleuchte, Zylindrische Leuchtfläche, Kaskadierbar, Betriebsspannung: 12...30V dc, Schutzart IP67 / IP69K, Stecker, M12 x 1, gerade, 4-polig, Lichtlänge L1: 285 mm, Gehäuselänge L2: 360 mm, Farbe 1: Tageslichtweiß (100% Lichtintensität), Farbe 2: rot (100% Lichtintensität), Zweifarbige Linienleuchte, Autom. Temperaturüberwachung, FDA konform, 2x LMBWLS27EC Schnapphalterung im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff strukturiert
Nennspannung:
12..30 V
Schutzart (IP):
IP66
Schutzklasse:
III
Lichtfarbe:
sonstige
Breite:
360 mm
Länge:
360 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 241,89*
€ 293,25*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 239,48*
€ 293,82*
Frei Haus
ab € 245,15*
€ 296,01*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 250,62*
€ 302,96*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 293,25*
€ 348,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 285,66*
€ 339,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 272,93*
€ 324,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 268,48*
€ 319,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 241,89*
€ 287,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.