Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

H07RN-F 3G2,5 1600118/100


Menge:  Meter  
Produktinformationen
H07RN-F 3G2,5 1600118/100
Artikel-Nr.:
     3517A-52851768
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1600118/100
EAN/GTIN:
     4044774647890
Suchbegriffe:
Gummischlauchleitung
Schlauchleitung Gummi
H07RN-F
Schlauchleitung

H07RN-F 3G2,5 1600118/100

Hand- und Netzgeräte nach EN 50565-2, Mittlere, mechanische Beanspruchungen, Gemäß EN 50565-2: Verwendung in trockenen, feuchten oder nassen Räumen sowie für feste Verlegung z.B. auf Putz, Industrieller, landwirtschaftl. Einsatz, Für mechanisch anspruchsvollere Anwendungen, Anordnungen aus einadrigen Gummischlauchleitungen H07RN-F können für kurzschluss- und erdschlusssichere Verlegungen nach IEC 60364-5-52/ HD 60364-5-52/ VDE 0100 Teil 520 verwendet werden, 1000 V AC geschützt + fest verlegt, Blanke Kupfer-Litze nach HAR-Norm, Aderisolation: Gummimischung Typ EI 4, Außenmantel: Gummimischung Typ EM 2, -H07RN-F-Bauartzertifizierung nach EN 50525-2-21, Flammwidrig nach IEC 60332-1-2, Ölbeständig nach EN 60811-404
Weitere Informationen:
Leiternennquerschnitt:
2,5 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
3
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Mit Schutzleiter:
ja
Mantel-Farbe:
schwarz
Kabelgeometrie:
rund
Raucharm nach IEC 61034-2:
nein
Ölbeständig nach EN 60811-404:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,795*
  
Preis gilt ab 15.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 2,245*
€ 2,67155
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,795*
€ 2,13605
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
12 0010
ab € 10,53*
Zubehör
Cimco
12 0104
ab € 30,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.