Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Starkstromkabel sw MCMK 2x16+16


Menge:  Meter  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     3517A-52854394
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1146110
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Starkstromkabel
starkstromkabel 2 x 150 mm2
starkstromkabel

Starkstromkabel sw MCMK 2x16+16

Zur Verlegung innerhalb und außerhalb von Gebäuden, für die Festinstallation auf Wänden sowie auf metallischen Strukturen, geeignet für Verlegung innerhlab des Erdreichs.
Weitere Informationen:
Leiter-Material:
Kupfer
Leiternennquerschnitt:
16 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.2 = mehrdrähtig
Leiter-Form:
rund
Ader-Zahl:
2
Werkstoff der Aderisolation:
sonstige
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Konzentrischer Leiter:
Kupfer
Konzentrischer Leiter-Nennquerschnitt:
16 mm²
Mantelmaterial:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 9,06*
€ 10,78
pro Meter
ab 2 Meter
€ 9,01*
€ 10,72
pro Meter
ab 5 Meter
€ 8,62*
€ 10,26
pro Meter
ab 10 Meter
€ 8,32*
€ 9,90
pro Meter
ab 20 Meter
€ 7,94*
€ 9,45
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 6,27*
€ 7,46
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.