Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTI-STANDARD SC 2.1 1X1 VT 4160307/100


Menge:  Meter  
Produktinformationen
MULTI-STANDARD SC 2.1 1X1 VT 4160307/100
MULTI-STANDARD SC 2.1 1X1 VT 4160307/100
Artikel-Nr.:
     3517A-52858815
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4160307/100
EAN/GTIN:
     4044774695815
Suchbegriffe:
H05V-K
H07V-K
h07v-k lapp kabel
h07v-k

MULTI-STANDARD SC 2.1 1X1 VT 4160307/100

Einzelader ÖLFLEX® WIRE MS 2.1 1X1 VT 100 M
Einzelader
1X1
violett
Ring
U0/U: 450/750 V
PVC
UL listed
feste Verlegung
Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen
Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet
Einsatz bei bis zu -40 °C möglich
Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen
Für die feste und geschützte Verlegung
Nutzen: Verschiedene Aderisolationsfarben erhältlich
UL-Zertifizierung gemäß Technischen Daten ermöglicht Verwendung des Produkts im nordamerikanischen Raum
Klassifiziertes Brandverhalten gemäß EU-Richtlinie 305/2011 (BauPVO/CPR) mit Artikelnummer-Auswahl auf der LAPP-Website
Produkt mit Mehrfach-Zertifizierung ermöglicht universellen Einsatz, reduziert Teilevielfalt und sorgt so für Einsparungen in der Logistik
Als Ring oder im Einweg-Großkarton erhältlich Verfügbarkeit von Großkartons ist farb- und querschnittsabhängig und generell nur bis 6 mm² Leiterquerschnitt gegeben
Vielfältig einsetzbar in diversen Anwendungen und Umgebungen
Hergestellt nach harmonisierter europäischer Bauart H07V-K, mit Prüfzeichen ?HAR? für geprüfte Sicherheit und Qualität (gilt nicht für die Abmessungen 0,5 / 0,75 / 1,0 / 16 mm², Einzelfarben grün und gelb sowie für Doppelfarben (außer grüngelb))
Kompakter Aufbau für leichte Verarbeitung
Weitere Informationen:
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
verzinnt
Leiternennquerschnitt:
1 mm²
AWG-Größe:
sonstige
Ader-Zahl:
1
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Spezifizierung Aderisolation:
sonstige
Ader-Farbe:
violett
Kabelgeometrie:
rund
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: h05v-k 1x1
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
100
pro Meter
€ 7,90*
ab € 0,2494*
€ 0,3394*
Lager 3517
100
pro Meter
€ 5,00*
ab € 0,3665*
€ 0,4965*
100
pro Meter
€ 6,90*
ab € 0,38*
€ 0,52*
100
pro Meter
€ 4,00*
ab € 0,5932*
€ 0,7971*
2 Tage
9200
100
pro Meter
Frei Haus
ab € 0,6255*
€ 0,8238*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 0,4965*
€ 0,59084
pro Meter
ab 200 Meter
€ 0,4865*
€ 0,57894
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,4665*
€ 0,55514
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,4565*
€ 0,54324
pro Meter
ab 2000 Meter
€ 0,4365*
€ 0,51944
pro Meter
ab 300000 Meter
€ 0,3665*
€ 0,43614
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 49,65* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Weicon
51000300
ab € 31,24*
Sonstiges
Weicon
51000200
ab € 27,57*
Sonstiges
JOKARI-Krampe
20050
ab € 12,28*
Sonstiges
Vogt Verbindungstechnik
737035
ab € 9,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.