| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-52862710 Herst.-Nr.: EVC379 EAN/GTIN: 4021179259941 |
| |
|
| | |
| Verbindungskabel 0,3m EVC379 Verbindungskabel Betriebsspannung < 50 V AC 0,3 m PUR Gehäusewerkstoffe Gehäuse: TPU orange Dichtung: FKM IP 65 IP 67 IP 68 IP 69K Silikonfrei ja Halogenfrei ja Vergoldete Kontakte ja Weitere Informationen: | | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 16,96* | € 23,86* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 17,11* | € 23,91* | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 17,33* | € 24,27* | | | | | 21 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 17,56* | € 24,85* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 18,72* | € 26,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|