| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-52864924 Herst.-Nr.: II7102 EAN/GTIN: 4021179245982 |
| |
|
| | |
| Sensor induktiv II7102 Induktiver Sensor M30 x 1,5 / L = 60 mm Schaltabstand 10 mm bündig einbaubar Schließer DC NPN M12 Steckverbindung IP 67 3-Leiter Umgebungstemperatur -25...70 °C Schaltfrequenz 200 Hz Weitere Informationen: | | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 29,97* | € 39,98* | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 32,41* | € 42,01* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 34,48* | € 44,66* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 35,32* | € 45,56* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 35,25* | € 45,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|