Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LiYCY 1x2,5 4530107/100


Menge:  Meter  
Produktinformationen
LiYCY 1x2,5 4530107/100
LiYCY 1x2,5 4530107/100
Artikel-Nr.:
     3517A-52865113
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4530107/100
EAN/GTIN:
     4044774727776
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel

LiYCY 1x2,5 4530107/100

Einaderleitung LiYCY 1x2,5 100 M
Einaderleitung
1X2.5
PVC
Geschirmt
feste Verlegung
Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen
Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist
Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet
Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen
Für die feste und geschützte Verlegung
PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen und bedingt ölbeständig
Nutzen: Idealer Schutz vor elektromagnetischer Störung durch Kupferabschirmgeflecht mit hohem Bedeckungsgrad
Weitere Informationen:
Leiternennquerschnitt:
2,5 mm²
Ader-Zahl:
1
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Spezifizierung Aderisolation:
sonstige
Schirm:
ja
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Spezifizierung Mantelmaterial:
sonstige
Mantel-Farbe:
sonstige
Kabelgeometrie:
rund
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
100
pro Meter
€ 7,90*
ab € 1,62092*
€ 2,00092*
Lager 3517
100
pro Meter
Frei Haus
ab € 1,6568*
€ 2,0468*
100
pro Meter
Frei Haus
ab € 2,18*
€ 2,67*
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Rolle
€ 6,99*
ab € 1,89*
€ 2,92*
1
pro Meter
€ 6,90*
ab € 1,47*
€ 3,69*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 2,0468*
€ 2,43569
pro Meter
ab 10000 Meter
€ 1,6568*
€ 1,97159
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 204,68* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.