Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

H07V-K 1X10 VT 4520075/500


Menge:  Meter  
Produktinformationen
H07V-K 1X10 VT 4520075/500
Artikel-Nr.:
     3517A-52868543
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4520075/500
EAN/GTIN:
     4044774702957
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H07V-K
h07v-k 10 mm

H07V-K 1X10 VT 4520075/500

Einzelader H07V-K 1X10 VT 500 M
Einzelader
1X10
violett
längenabhängig
U0/U: 450/750 V
PVC
HAR-zertifiziert
feste Verlegung
Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar
Einsatz bei bis zu -40 °C möglich
Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen
Für die feste und geschützte Verlegung
Zur Verdrahtung von Leuchten
Nutzen: Auch im Einweg-Großkarton erhältlich Verfügbarkeit von Großkartons ist farb- und querschnittsabhängig und generell nur bis 6 mm² Leiterquerschnitt gegeben
Verschiedene Aderisolationsfarben erhältlich
Hergestellt nach harmonisierter europäischer Bauart H07V-K, mit Prüfzeichen ?HAR? für geprüfte Sicherheit und Qualität (gilt nicht für: transparent, grün (Einzelfarbe), gelb (Einzelfarbe), alle Doppelfarben (außer grüngelb und gelbgrün))
Klassifiziertes Brandverhalten gemäß EU-Richtlinie 305/2011 (BauPVO/CPR) mit Artikelnummer-Auswahl auf der LAPP-Website
?HAR?-Leitungen in Europa weitreichend akzeptiert und einsetzbar
Weitere Informationen:
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiternennquerschnitt:
10 mm²
Ader-Zahl:
1
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Spezifizierung Aderisolation:
sonstige
Ader-Farbe:
violett
Kabelgeometrie:
rund
Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:
Eca
Weitere Suchbegriffe: h07v-k, h07v-k lapp kabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,4775*
  
Preis gilt ab 250.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Meter
€ 1,7075*
€ 2,03193
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 1,6875*
€ 2,00813
pro Meter
ab 2500 Meter
€ 1,6175*
€ 1,92483
pro Meter
ab 5000 Meter
€ 1,5675*
€ 1,86533
pro Meter
ab 250000 Meter
€ 1,4775*
€ 1,75823
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.