| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-52875546 Herst.-Nr.: MN204S EAN/GTIN: 4021179307833 |
|
|
| | |
| Sensor magnetisch-codiert MN204S Magnetisch-codierter Sensor 36 x 13 x 26 mm Schaltabstand 5 mm nicht bündig einbaubar 2 x Schließer, 1 x Öffner (potentialfrei) DC 2 m PVC-Kabel IP 67 IP 69K (geschützte Kabelverlegung) 3-Leiter Umgebungstemperatur -25...80 °C Schaltfrequenz 150 Hz Weitere Informationen: | | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 45,76* | € 59,90* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 45,55* | € 60,01* | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 46,49* | € 61,10* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 46,80* | € 61,70* | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 51,15* | € 67,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|