Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabeldurchführungsplatte für KADL 125/35


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabeldurchführungsplatte für KADL 125/35
Artikel-Nr.:
     3517A-52958020
Hersteller:
     Jacob
Herst.-Nr.:
     F310-9035-02
EAN/GTIN:
     4024092190353
Suchbegriffe:
Automatengehäuse
Kabeldurchführung
Kabeldurchlass
19 Zoll Kabeldurchführungsplatte

Kabeldurchführungsplatte für KADL 125/35

System zur Einführung und Abdichtung von konfektionierten Leitungen, werkzeugfreie Durchführungs- und Anschlusstechnik für Maschinen und Anlagen, modularer Aufbau, hohe Packungsdichte, Schutzart: IP65
Weitere Informationen:
Ausführung:
Flansch
Breite:
153 mm
Höhe:
63 mm
Tiefe:
32,3 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
RAL-Nummer:
9005
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 5,77*
€ 8,35*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 5,66*
€ 8,37*
€ 3,90*
ab € 6,54*
€ 9,41*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 7,93*
€ 11,35*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,27*
€ 9,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.