| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-52961620 Herst.-Nr.: 207167 EAN/GTIN: 4255686312749 |
| |
|
| | |
| Sensorhalter Serie O-20 Miniatur SH-S20 Sensorhalter Geeignet für: Geräteserie O-20 Miniatur Lochabstand: 13 mm, 16 mm Befestigungsdurchmesser: Ø 3,2 mm Material: Zinkdruckguss Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | sonstige | Zubehör: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 28,17* | € 37,54* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 28,92* | € 38,70* | | | | | 12 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 35,19* | € 47,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|