| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-52961828 Herst.-Nr.: 201927 EAN/GTIN: 4255686302962 |
| |
|
| | |
| Glasfaser-Lichtleiter axial WRB 110 S-M6-2.5 Glasfaser-Lichtleiter Funktionsprinzip: Lichttaster Länge Lichtleiter: 300 mm Lichtaustritt: axial Tastweite: 85 mm Biegeradius: > 3 x Schlauch-Ø Umgebungstemperatur Betrieb: -40 +180 °C Weitere Informationen: | | Werkstoff der Fasern: | Glas | Schutzart (IP): | IP67 | Schutzart (NEMA): | sonstige | Schutzklasse: | ohne | Lichtfarbe: | sonstige | Anschlussart: | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 132,25* | € 167,20* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 137,79* | € 173,72* | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 147,42* | € 186,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|