Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckung L 1000mm SLOIN slim #22169482


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SLOIN slim COV L1000 PCO Diffusor
SLOIN slim COV L1000 PCO Diffusor
Artikel-Nr.:
     3517A-52965816
Hersteller:
     Zumtobel
Herst.-Nr.:
     22169482
EAN/GTIN:
     9008709786295
Suchbegriffe:
Abdeckglas

Abdeckung L 1000mm SLOIN slim #22169482

Diffusor auf der Rolle aus der NORM entsprechend TP(a) klassifiziert für SLOTLIGHT infinity Office. Transparente Abdeckung mit zwei Folien für bessere Entblendung. Abmessungen: 1000 x 38 x 1 mm Gewicht: 0,2 kg
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
sonstige
Länge:
1000 mm
Breite:
38 mm
Höhe/Tiefe:
1 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 52,64*
€ 69,06*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 53,89*
€ 70,55*
Frei Haus
ab € 55,55*
€ 72,40*
30 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 56,98*
€ 73,92*
€ 5,95*
ab € 61,20*
€ 78,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,55*
€ 83,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,27*
€ 82,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,31*
€ 78,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,87*
€ 76,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,89*
€ 64,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.