Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckung L 3250mm SLOIN COV #22170975


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SLN2/SLOIN COV MSC/MSP/MRT L3250 WW Abdeckung
SLN2/SLOIN COV MSC/MSP/MRT L3250 WW Abdeckung
Artikel-Nr.:
     3517A-52965861
Hersteller:
     Zumtobel
Herst.-Nr.:
     22170975
EAN/GTIN:
     5037319533436
Suchbegriffe:
Abdeckglas

Abdeckung L 3250mm SLOIN COV #22170975

Abdeckung aus. Abmessungen: 3400 x 65 x 1 mm Gewicht: 0,65 kg
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
sonstige
Länge:
3400 mm
Breite:
65 mm
Höhe/Tiefe:
1 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 156,84*
€ 195,01*
30 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 156,83*
€ 195,62*
Frei Haus
ab € 163,92*
€ 202,92*
€ 5,95*
ab € 168,43*
€ 209,93*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 195,01*
€ 232,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 192,71*
€ 229,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 180,34*
€ 214,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 176,02*
€ 209,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 156,84*
€ 186,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.