Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckung 4000mm PC SLOIN COV E L4000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SLN2/SLOIN COV MRC L4000 PC Diffusor
SLN2/SLOIN COV MRC L4000 PC Diffusor
Artikel-Nr.:
     3517A-52965898
Hersteller:
     Zumtobel
Herst.-Nr.:
     22169352
EAN/GTIN:
     9008709743250
Suchbegriffe:
Abdeckglas

Abdeckung 4000mm PC SLOIN COV E L4000

Diffusor aus Polycarbonat (PC). Abmessungen: 4150 x 65 x 1 mm Gewicht: 0,82 kg
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
sonstige
Länge:
4150 mm
Breite:
65 mm
Höhe/Tiefe:
1 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 120,04*
€ 148,22*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 123,46*
€ 151,74*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 127,94*
€ 156,66*
Frei Haus
ab € 127,71*
€ 157,61*
30 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 130,57*
€ 159,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,74*
€ 180,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,76*
€ 179,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,77*
€ 168,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,26*
€ 163,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,46*
€ 146,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.