Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schirmanschlussklemme SCC 15-F


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     3517A-52967129
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1019427
EAN/GTIN:
     4055626504995
Suchbegriffe:
Montageplatte
Schirmanschlussklemme
Schirmklemme
montageplatte

Schirmanschlussklemme SCC 15-F

Weitere Informationen:
Zulässiger Kabeldurchmesser:
8..15 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federanschluss
Breite:
19 mm
Höhe:
47,6 mm
Betriebstemperatur:
-60..110 °C
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
20
€ 4,45*
ab € 2,96*
€ 3,85*
Lager 3517
10
€ 5,00*
ab € 3,161*
€ 4,141*
17 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 3,1843*
€ 4,2684*
16 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 3,27961*
€ 4,30961*
10
€ 3,90*
ab € 3,289*
€ 4,319*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,141*
€ 4,92779
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,061*
€ 4,83259
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,801*
€ 4,52319
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,651*
€ 4,34469
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,581*
€ 4,26139
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 3,161*
€ 3,76159
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 41,41* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0803275
ab € 163,66*
Zubehör
Phoenix Contact
0815583
ab € 149,16*
Zubehör
Phoenix Contact
0815677
ab € 61,45*
Zubehör
Phoenix Contact
0816663
ab € 139,86*
Zubehör
Phoenix Contact
0816702
ab € 70,24*
Zubehör
Phoenix Contact
0818001
ab € 170,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.